BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 5-B42TB

PHP 5-B42TB

SKF PHP 5-B42TB

5 Grooves; 4.55" Outside Diameter; Bushed; 1615 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 5-B42TB

BDI anyagszám

1283243

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.088
UNSPSC
26111806
EAN
7316572750933
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1615
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
7.05478
Hosszú leírás
5 Grooves; 4.55" Outside Diameter; Bushed; 1615 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,8 hüvelyk | 96,52 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Külső átmérő
4,55 hüvelyk | 115,57 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,2 hüvelyk | 106,68 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter