BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 5SPA112TB

PHP 5SPA112TB

SKF PHP 5SPA112TB

5 Grooves; 117.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPA Belt Series; 112MM Pitch Minimum; 112MM Pitch Maximum; 14 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 5SPA112TB

BDI anyagszám

1281979

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.308
UNSPSC
26111806
EAN
7316572628409
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
5.29109
Hosszú leírás
5 Grooves; 117.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPA Belt Series; 112MM Pitch Minimum; 112MM Pitch Maximum; 14 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,409 hüvelyk | 112 milliméter
Külső átmérő
4,626 hüvelyk | 117,5 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,409 hüvelyk | 112 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter