BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 5SPA425TB

PHP 5SPA425TB

SKF PHP 5SPA425TB

Transmission Pulley; 5 Grooves; 430.5MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPA Belt Series; 425MM Pitch Minimum; 425MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 5SPA425TB

BDI anyagszám

1282115

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
25.991
UNSPSC
26111806
EAN
7316572626368
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3535
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 430.5MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPA Belt Series; 425MM Pitch Minimum; 425MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
16,732 hüvelyk | 425 milliméter
Külső átmérő
16,949 hüvelyk | 430,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
16,732 hüvelyk | 425 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 90 milliméter