BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TB SPA150/5 2517

PHP 5SPB710TB

SKF PHP 5SPB710TB

Transmission Pulley; 5 Grooves; 717MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPB Belt Series; 710MM Pitch Minimum; 710MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 5SPB710TB

BDI anyagszám

1282399

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
63.5
EAN
7316572763926
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4040
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
139.99354
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 717MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPB Belt Series; 710MM Pitch Minimum; 710MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
27,953 hüvelyk | 710 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Persely furattartomány
1-3/4 To 4 hüvelyk | 40 To 100 milliméter
Külső átmérő
28,228 hüvelyk | 717 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
27,953 hüvelyk | 710 milliméter