BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 6-8V2120-M

SKF PHP 6-8V2120-M

6 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6-8V2120-M

BDI anyagszám

1283782

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
87.5
EAN
7316572762134
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
192.90448
Hosszú leírás
6 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
21,2 hüvelyk | 538,48 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
21 hüvelyk | 533,4 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
21 hüvelyk | 533,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 80 To 125 milliméter