BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 6-8V5300-N

SKF PHP 6-8V5300-N

6 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6-8V5300-N

BDI anyagszám

1283788

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
584.0
UNSPSC
26111806
EAN
7316574203963
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
N
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
584.00453
Hosszú leírás
6 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
52,8 hüvelyk | 1341,12 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 6 hüvelyk | 90 To 125 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
52,8 hüvelyk | 1341,12 milliméter
Külső átmérő
53 hüvelyk | 1346,2 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter