BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 6-B380TB

PHP 6-B380TB

SKF PHP 6-B380TB

6 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6-B380TB

BDI anyagszám

1283284

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
76.2
EAN
7316572765210
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3030
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
167.99204
Hosszú leírás
6 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
38,35 hüvelyk | 974,09 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
37,6 hüvelyk | 955,04 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
38 hüvelyk | 965,2 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter