BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6B74-SF

PHP 6-B68-SK

SKF PHP 6-B68-SK

6 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6-B68-SK

BDI anyagszám

1283994

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
8.418
UNSPSC
26111806
EAN
7316572754955
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SK
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
18.95973
Hosszú leírás
6 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
7,15 hüvelyk | 181,61 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
6,4 hüvelyk | 162,56 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 24 To 55 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6,8 hüvelyk | 172,72 milliméter