BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 6SPB710TB

PHP 6-B94TB

SKF PHP 6-B94TB

6 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6-B94TB

BDI anyagszám

1283276

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
12.391
UNSPSC
26111806
EAN
7316572758212
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
27.99867
Hosszú leírás
6 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
9,75 hüvelyk | 247,65 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9,4 hüvelyk | 238,76 milliméter