BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 6-C240-F

PHP 6-C240-F

SKF PHP 6-C240-F

6 Grooves; 24.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 24" Pitch Minimum; 24" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6-C240-F

BDI anyagszám

1284367

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
59.4
EAN
7316572762646
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
130.95443
Hosszú leírás
6 Grooves; 24.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 24" Pitch Minimum; 24" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
24,4 hüvelyk | 619,76 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 48 To 90 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
24 hüvelyk | 609,6 milliméter