BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 6-C360-J

PHP 6-C360-J

SKF PHP 6-C360-J

6 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6-C360-J

BDI anyagszám

1284370

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
105.2
EAN
7316572764985
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
J
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
231.92602
Hosszú leírás
6 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 100 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
36 hüvelyk | 914,4 milliméter
Külső átmérő
36,4 hüvelyk | 924,56 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
36 hüvelyk | 914,4 milliméter