BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 6-C90TB

PHP 6-C90TB

SKF PHP 6-C90TB

6 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6-C90TB

BDI anyagszám

1283386

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
20.938
UNSPSC
26111806
EAN
7316572757208
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3030
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
46.95841
Hosszú leírás
6 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Külső átmérő
9,4 hüvelyk | 238,76 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter