BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 6SPA500TB

PHP 6SPA500TB

SKF PHP 6SPA500TB

6 Grooves; 505.5MM Outside Diameter; Bushed; 3525 Bushing Series; SPA Belt Series; 500MM Pitch Minimum; 500MM Pitch Maximum; 35 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6SPA500TB

BDI anyagszám

1282134

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
34.0
EAN
7316572761663
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3525
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
74.95708
Hosszú leírás
6 Grooves; 505.5MM Outside Diameter; Bushed; 3525 Bushing Series; SPA Belt Series; 500MM Pitch Minimum; 500MM Pitch Maximum; 35 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Persely furattartomány
1-1/2 To 4 hüvelyk | 35 To 100 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
19,902 hüvelyk | 505,5 milliméter