BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 6SPC315TB

PHP 6SPC280TB

SKF PHP 6SPC280TB

6 Grooves; 289.6MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPC Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 6SPC280TB

BDI anyagszám

1282473

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
28.164
UNSPSC
26111806
EAN
7316572629147
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3535
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
69.44553
Hosszú leírás
6 Grooves; 289.6MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPC Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
11,402 hüvelyk | 289,6 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 90 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter