BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 8-8V1250TB

PHP 8-8V1250TB

SKF PHP 8-8V1250TB

8 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 12.3" Pitch Minimum; 12.3" Pitch Maximum; 2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 8-8V1250TB

BDI anyagszám

1283105

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
56.7
EAN
7316572758427
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4545
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
125.0021
Hosszú leírás
8 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 12.3" Pitch Minimum; 12.3" Pitch Maximum; 2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12,3 hüvelyk | 312,42 milliméter
Külső átmérő
12,5 hüvelyk | 317,5 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12,3 hüvelyk | 312,42 milliméter
Persely furattartomány
2 To 4-1/2 hüvelyk | 55 To 120 milliméter