BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8 8V 1900 M

PHP 8-8V1400-J

SKF PHP 8-8V1400-J

8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 8-8V1400-J

BDI anyagszám

1283791

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
79.4
EAN
7316572758755
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
J
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
175.04704
Hosszú leírás
8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
14 hüvelyk | 355,6 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
13,8 hüvelyk | 350,52 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 100 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
13,8 hüvelyk | 350,52 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter