BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 8-B184TB

PHP 8-B184TB

SKF PHP 8-B184TB

8 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 8-B184TB

BDI anyagszám

1283296

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
44.9
EAN
7316572761083
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3030
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
98.98744
Hosszú leírás
8 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
18,4 hüvelyk | 467,36 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Külső átmérő
18,75 hüvelyk | 476,25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter