BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

85V9.75

PHP 8-C80-E

SKF PHP 8-C80-E

8 Grooves; 8.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 8-C80-E

BDI anyagszám

1284373

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
19.245
UNSPSC
26111806
EAN
7316572755273
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
42.99009
Hosszú leírás
8 Grooves; 8.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Külső átmérő
8,4 hüvelyk | 213,36 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter