BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 8SPC1250TB

PHP 8SPC1250TB

SKF PHP 8SPC1250TB

8 Grooves; 1259.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 1250MM Pitch Minimum; 1250MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 8SPC1250TB

BDI anyagszám

1282590

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
285.0
EAN
7316572662755
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
628.3167
Hosszú leírás
8 Grooves; 1259.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 1250MM Pitch Minimum; 1250MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
49,213 hüvelyk | 1250 milliméter
Külső átmérő
49,591 hüvelyk | 1259,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
49,213 hüvelyk | 1250 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Persely furattartomány
2-5/8 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter