BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 8SPZ250TB

PHP 8SPZ250TB

SKF PHP 8SPZ250TB

8 Grooves; 254MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPZ Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 8SPZ250TB

BDI anyagszám

1282749

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
10.161
UNSPSC
26111806
EAN
7316572757956
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
23.14851
Hosszú leírás
8 Grooves; 254MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPZ Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9,843 hüvelyk | 250 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9,843 hüvelyk | 250 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Külső átmérő
10 hüvelyk | 254 milliméter