BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QD B480/1SDS

QD B480/1SDS

OPTIBELT QD B480/1SDS

Transmission Pulley; 1 Groove; 5.15" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 4.4" Pitch Minimum; 4.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

QD B480/1SDS

BDI anyagszám

1079041

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.27
UNSPSC
26111806
EAN
4014486329872
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SDS
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
QD B480/1 SDS
Súly / LBS
2.8
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 1 Groove; 5.15" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 4.4" Pitch Minimum; 4.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,8 hüvelyk | 121,92 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5,15 hüvelyk | 130,81 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,4 hüvelyk | 111,76 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter