BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QD4C27.0

QD4C27.0

GATES QD4C27.0

4 Grooves; 27.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

QD4C27.0

BDI anyagszám

1130460

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
52.62
UNSPSC
26111806
EAN
0698672032469
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Multi Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
QD4C27.0
Súly / LBS
52.664
Hosszú leírás
4 Grooves; 27.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
27 hüvelyk | 685,8 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 45 To 90 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
27 hüvelyk | 685,8 milliméter
Külső átmérő
27,4 hüvelyk | 695,96 milliméter