BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA100X1 1610 NR. AT01001

SPA100X1 1610 NR. AT01001

TSPA100X1/1610 ; AT01001

1 Grooves; 105.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 100MM Pitch Diameter Minimum; 100MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT01001

BDI anyagszám

1404549

NETTÓ ÁR
2 985 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.8
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
1 Grooves; 105.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 100MM Pitch Diameter Minimum; 100MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,154 hüvelyk | 105,5 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,937 hüvelyk | 100 milliméter