BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4 C 130 TB

SPA100X4 1615 NR. AT01004

TSPA100X4/1615

4 Grooves; 105.5MM Outside Diameter; Bushed; 1615; SPA Belt Series; 100MM Pitch Diameter Minimum; 100MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT01004

BDI anyagszám

17030632

NETTÓ ÁR
6 165 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.71
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1615
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
4 Grooves; 105.5MM Outside Diameter; Bushed; 1615; SPA Belt Series; 100MM Pitch Diameter Minimum; 100MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
4,154 hüvelyk | 105,5 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 12 To 42 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,937 hüvelyk | 100 milliméter