BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA125X4 2012 NR. AT01254

SPA125X4 2012 NR. AT01254

TSPA125X4/2012 ; AT01254

4 Grooves; 130.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 125MM Pitch Diameter Minimum; 125MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT01254

BDI anyagszám

1404565

NETTÓ ÁR
8 558 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.7
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
4 Grooves; 130.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 125MM Pitch Diameter Minimum; 125MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
5,138 hüvelyk | 130,5 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,921 hüvelyk | 125 milliméter