BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA140X6 2517 NR. AT01406

SPA140X6 2517 NR. AT01406

SPA140X6 2517 NR. AT01406

6 Grooves; 145.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 140MM Pitch Diameter Minimum; 140MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT01406

BDI anyagszám

1404575

NETTÓ ÁR
14 123 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
6 Grooves; 145.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 140MM Pitch Diameter Minimum; 140MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
5,728 hüvelyk | 145,5 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter