BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA180X3 2517 NR. AT01803

SPA180X3 2517 NR. AT01803

TSPA180X3/2517 ; AT01803

3 Grooves; 185.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 180MM Pitch Diameter Minimum; 180MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT01803

BDI anyagszám

1404591

NETTÓ ÁR
16 028 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.2
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
3 Grooves; 185.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 180MM Pitch Diameter Minimum; 180MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,303 hüvelyk | 185,5 milliméter