BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA180X5 3020 NR. AT01805

SPA180X5 3020 NR. AT01805

TSPA180X5/3020 ; TSPA180X5/3020

5 Grooves; 185.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPA Belt Series; 180MM Pitch Diameter Minimum; 180MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT01805

BDI anyagszám

839918

NETTÓ ÁR
19 425 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.72
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
5 Grooves; 185.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPA Belt Series; 180MM Pitch Diameter Minimum; 180MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
7,303 hüvelyk | 185,5 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter