BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA190X1 1610 NR. AT01901

SPA190X1 1610 NR. AT01901

TSPA190X1/1610 ; AT01901

1 Grooves; 195.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 190MM Pitch Diameter Minimum; 190MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT01901

BDI anyagszám

1404593

NETTÓ ÁR
7 095 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.5
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
1 Grooves; 195.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 190MM Pitch Diameter Minimum; 190MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
7,697 hüvelyk | 195,5 milliméter