BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA190X3 2517 NR. AT01903

SPA190X3 2517 NR. AT01903

TSPA190X3/2517 ; AT01903

3 Grooves; 195.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 190MM Pitch Diameter Minimum; 190MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT01903

BDI anyagszám

1404595

NETTÓ ÁR
17 835 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.1
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
3 Grooves; 195.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 190MM Pitch Diameter Minimum; 190MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
7,697 hüvelyk | 195,5 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter