BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA200X3 2517 NR. AT02003

SPA200X3 2517 NR. AT02003

TSPA200X3/2517 ; AT02003

3 Grooves; 205.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 200MM Pitch Diameter Minimum; 200MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT02003

BDI anyagszám

1404597

NETTÓ ÁR
16 245 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.9
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
3 Grooves; 205.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 200MM Pitch Diameter Minimum; 200MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
8,091 hüvelyk | 205,5 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter