BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA236X2 2517 NR. AT02362

SPA236X2 2517 NR. AT02362

TSPA236X2/2517 ; AT02362

2 Grooves; 241.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 236MM Pitch Diameter Minimum; 236MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT02362

BDI anyagszám

1404608

NETTÓ ÁR
16 470 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.5
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
2 Grooves; 241.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 236MM Pitch Diameter Minimum; 236MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9,291 hüvelyk | 236 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
9,508 hüvelyk | 241,5 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9,291 hüvelyk | 236 milliméter