BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5/SPC1000 5050 NR. CT10005

SPA236X5 3020 NR. AT02365

TSPA236X/3020 ; AT02365

5 Grooves; 241.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPA Belt Series; 236MM Pitch Diameter Minimum; 236MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT02365

BDI anyagszám

839926

NETTÓ ÁR
33 068 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.44
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
5 Grooves; 241.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPA Belt Series; 236MM Pitch Diameter Minimum; 236MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9,291 hüvelyk | 236 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9,291 hüvelyk | 236 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
9,508 hüvelyk | 241,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter