BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPZ75X2 1210 NR. ZT00752

SPA250X2 2517 NR. AT02502

TSPA250X2/2517 ; AT02502

2 Grooves; 255.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 250MM Pitch Diameter Minimum; 250MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT02502

BDI anyagszám

1404612

NETTÓ ÁR
17 108 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.8
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
2 Grooves; 255.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPA Belt Series; 250MM Pitch Diameter Minimum; 250MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9,843 hüvelyk | 250 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
10,059 hüvelyk | 255,5 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9,843 hüvelyk | 250 milliméter