BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA280X1 2012 NR. AT02801

SPA280X1 2012 NR. AT02801

TSPA280X1/2012

1 Grooves; 285.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 280MM Pitch Diameter Minimum; 280MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT02801

BDI anyagszám

1404615

NETTÓ ÁR
12 120 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.04
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
1 Grooves; 285.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 280MM Pitch Diameter Minimum; 280MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
11,24 hüvelyk | 285,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter