BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPC355X6 3535 NR. CT03556

SPA280X6 3535 NR. AT02806

TSPA280X6/3535 ; AT02806

6 Grooves; 285.5MM Outside Diameter; Bushed; 3535; SPA Belt Series; 280MM Pitch Diameter Minimum; 280MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT02806

BDI anyagszám

1404620

NETTÓ ÁR
46 988 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
19.6
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3535
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
6 Grooves; 285.5MM Outside Diameter; Bushed; 3535; SPA Belt Series; 280MM Pitch Diameter Minimum; 280MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Külső átmérő
11,24 hüvelyk | 285,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Persely furattartomány
1-1/2 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 95 milliméter