BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA63X1 1008 NR. AT00631

SPA63X1 1008 NR. AT00631

TSPA63X1/1008 ; AT00631

1 Grooves; 68.5MM Outside Diameter; Bushed; 1008; SPA Belt Series; 63MM Pitch Diameter Minimum; 63MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT00631

BDI anyagszám

1404530

NETTÓ ÁR
1 628 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1008
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
1 Grooves; 68.5MM Outside Diameter; Bushed; 1008; SPA Belt Series; 63MM Pitch Diameter Minimum; 63MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
2,697 hüvelyk | 68,5 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1 hüvelyk | 9 To 25 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter