BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5 3V 500 TB

SPA800X5 4040 NR. AT08005

TSPA800X5/4040

5 Grooves; 805.5MM Outside Diameter; Bushed; 4040; SPA Belt Series; 800MM Pitch Diameter Minimum; 800MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT08005

BDI anyagszám

839954

NETTÓ ÁR
149 723 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
50.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4040
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
5 Grooves; 805.5MM Outside Diameter; Bushed; 4040; SPA Belt Series; 800MM Pitch Diameter Minimum; 800MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
1-3/4 To 4 hüvelyk | 38 To 115 milliméter
Külső átmérő
31,713 hüvelyk | 805,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter