BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3/SPA106 1610 NR. AT01063

SPA80X3 1210 NR. AT00803

TSPA80X3/1210 ; AT00803

3 Grooves; 85.5MM Outside Diameter; Bushed; 1210; SPA Belt Series; 80MM Pitch Diameter Minimum; 80MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT00803

BDI anyagszám

1404539

NETTÓ ÁR
3 668 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.9
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1210
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
3 Grooves; 85.5MM Outside Diameter; Bushed; 1210; SPA Belt Series; 80MM Pitch Diameter Minimum; 80MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 14 To 32 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
3,366 hüvelyk | 85,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter