BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2/SPZ75 1210 NR. ZT00752

SPA90X2 1610 NR. AT00902

TSPA90X2/1610 ; AT00902

2 Grooves; 95.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 90MM Pitch Diameter Minimum; 90MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT00902

BDI anyagszám

1404544

NETTÓ ÁR
3 248 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.7
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
2 Grooves; 95.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 90MM Pitch Diameter Minimum; 90MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Külső átmérő
3,76 hüvelyk | 95,5 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter