BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3/SPA95 1610 NR. AT00953

SPA95X3 1610 NR. AT00953

TSPA95X3/1610 ; AT00953

3 Grooves; 100.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 95MM Pitch Diameter Minimum; 95MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

AT00953

BDI anyagszám

1404548

NETTÓ ÁR
4 590 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.2
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
3 Grooves; 100.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 95MM Pitch Diameter Minimum; 95MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
3,957 hüvelyk | 100,5 milliméter