BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 8-5V710TB

SPB1000X8 5050 NR. BT10008

TSPB1000X8/5050

8 Grooves; 1007MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPB Belt Series; 1000MM Pitch Diameter Minimum; 1000MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

BT10008

BDI anyagszám

840056

NETTÓ ÁR
380 993 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
160.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
8 Grooves; 1007MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPB Belt Series; 1000MM Pitch Diameter Minimum; 1000MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
39,37 hüvelyk | 1,000 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
2-3/4 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter
Külső átmérő
39,646 hüvelyk | 1,007 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
39,37 hüvelyk | 1,000 milliméter