BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPB224X2 2517 NR. BT02242

SPB224X2 2517 NR. BT02242

TSPB224X2/2517 ; BT02242

2 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPB Belt Series; 224MM Pitch Diameter Minimum; 224MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

BT02242

BDI anyagszám

1404690

NETTÓ ÁR
18 548 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.7
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
2 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPB Belt Series; 224MM Pitch Diameter Minimum; 224MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Külső átmérő
9,094 hüvelyk | 231 milliméter