BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5/SPC1000 5050 NR. CT10005

SPB224X5 3020 NR. BT02245

TSPB224X5/3020 ; BT02245

5 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPB Belt Series; 224MM Pitch Diameter Minimum; 224MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

BT02245

BDI anyagszám

1404693

NETTÓ ÁR
38 018 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.5
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
5 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPB Belt Series; 224MM Pitch Diameter Minimum; 224MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Külső átmérő
9,094 hüvelyk | 231 milliméter