BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 8-8V2240TB

SPB224X8 3535 NR. BT02248

TSPB224X8/3535

8 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 3535; SPB Belt Series; 224MM Pitch Diameter Minimum; 224MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

BT02248

BDI anyagszám

839995

NETTÓ ÁR
53 483 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
17.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3535
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
8 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 3535; SPB Belt Series; 224MM Pitch Diameter Minimum; 224MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Persely furattartomány
1-1/2 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 95 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Külső átmérő
9,094 hüvelyk | 231 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter