BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPC300X6 3535 NR. CT03006

SPC300X6 3535 NR. CT03006

TSPC300X6/3535 ; CT03006

6 Grooves; 309.6MM Outside Diameter; Bushed; 3535; SPC Belt Series; 300MM Pitch Diameter Minimum; 300MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

CT03006

BDI anyagszám

840334

NETTÓ ÁR
96 405 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
30.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3535
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
6 Grooves; 309.6MM Outside Diameter; Bushed; 3535; SPC Belt Series; 300MM Pitch Diameter Minimum; 300MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Persely furattartomány
1-1/2 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 95 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
11,811 hüvelyk | 300 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,811 hüvelyk | 300 milliméter
Külső átmérő
12,189 hüvelyk | 309,6 milliméter