BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8 8V 1600 TB

SPC400X8 4545 NR. CT04008

TSPC400X8/4545 ; CT04008

8 Grooves; 409.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPC Belt Series; 400MM Pitch Diameter Minimum; 400MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

CT04008

BDI anyagszám

840350

NETTÓ ÁR
192 683 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
62.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4545
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
8 Grooves; 409.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPC Belt Series; 400MM Pitch Diameter Minimum; 400MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Persely furattartomány
2-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 55 To 110 milliméter
Külső átmérő
16,126 hüvelyk | 409,6 milliméter