BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6/SPA100 1610 NR. AT01006

SPC560X6 5050 NR. CT05606

SPC560X6 5050 NR. CT05606

6 Grooves; 569.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPC Belt Series; 560MM Pitch Diameter Minimum; 560MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

CT05606

BDI anyagszám

1404826

NETTÓ ÁR
217 665 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
87.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
6 Grooves; 569.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPC Belt Series; 560MM Pitch Diameter Minimum; 560MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
22,047 hüvelyk | 560 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
22,047 hüvelyk | 560 milliméter
Külső átmérő
22,425 hüvelyk | 569,6 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Persely furattartomány
2-3/4 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter