BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPZ125X4 2012 NR. ZT01254

SPC630X4 4545 NR. CT06304

TSPC630X4/4545 ; CT06304

4 Grooves; 639.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPC Belt Series; 630MM Pitch Diameter Minimum; 630MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

CT06304

BDI anyagszám

1404827

NETTÓ ÁR
179 205 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
75.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4545
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
4 Grooves; 639.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPC Belt Series; 630MM Pitch Diameter Minimum; 630MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
24,803 hüvelyk | 630 milliméter
Külső átmérő
25,181 hüvelyk | 639,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
24,803 hüvelyk | 630 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
2-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 55 To 110 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter