BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6/SPB355 3535 NR. BT03556

SPC800X6 5050 NR. CT08006

TSPC800X6/5050

6 Grooves; 809.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPC Belt Series; 800MM Pitch Diameter Minimum; 800MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

CT08006

BDI anyagszám

840375

NETTÓ ÁR
336 750 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
145.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
6 Grooves; 809.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPC Belt Series; 800MM Pitch Diameter Minimum; 800MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Persely furattartomány
2-3/4 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter
Külső átmérő
31,874 hüvelyk | 809,6 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter